160,71 €/ Unitéhors TVA
194,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | KM |
Dimension de filetage | M 130x2 |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 21 mm |
B | 21 mm |
d3 | 165 mm |
d4 | 149 mm |
d6 | 131 mm |
s | 12 mm |
T | 5 mm |