Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 25

  • ERIKS:11510689
  • Fabricant:087796212930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

135,99 €/ Unitéhors TVA

164,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 125x2
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
21 mm
B
21 mm
d3
160 mm
d4
148 mm
d6
126 mm
s
12 mm
T
5 mm