Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 23

  • ERIKS:11510687
  • Fabricant:087796212916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

117,29 €/ Unitéhors TVA

141,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 115x2
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
19 mm
B
19 mm
d3
150 mm
d4
137 mm
d6
116 mm
s
12 mm
T
5 mm