82,79 €/ Unitéhors TVA
100,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | KM |
Dimension de filetage | M 110x2 |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Largeur | 19 mm |
B | 19 mm |
d3 | 145 mm |
d4 | 133 mm |
d6 | 111 mm |
s | 12 mm |
T | 5 mm |