Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 21

  • ERIKS:11510685
  • Fabricant:013992163622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,29 €/ Unitéhors TVA

82,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 105x2
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
18 mm
B
18 mm
d3
140 mm
d4
126 mm
d6
106 mm
s
12 mm
T
5 mm