63,38 €/ Unitéhors TVA
76,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | KM |
Dimension de filetage | M 100x2 |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 18 mm |
B | 18 mm |
d3 | 130 mm |
d4 | 120 mm |
d6 | 101 mm |
s | 10 mm |
T | 4 mm |