Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 2

  • ERIKS:13167688
  • Fabricant:087796212749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,64 €/ Unitéhors TVA

6,82 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 15x1
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
5 mm
B
5 mm
d3
25 mm
d4
21 mm
d6
15.5 mm
s
4 mm
T
2 mm