56,78 €/ Unitéhors TVA
68,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | KM |
Dimension de filetage | M 95x2 |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 17 mm |
B | 17 mm |
d3 | 125 mm |
d4 | 113 mm |
d6 | 96 mm |
s | 10 mm |
T | 4 mm |