44,01 €/ Unitéhors TVA
53,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | KM |
Dimension de filetage | M 85x2 |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 16 mm |
B | 16 mm |
d3 | 110 mm |
d4 | 102 mm |
d6 | 86 mm |
s | 8 mm |
T | 3.5 mm |