Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 16

  • ERIKS:11510680
  • Fabricant:087796028685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,78 €/ Unitéhors TVA

43,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 80x2
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
15 mm
B
15 mm
d3
105 mm
d4
95 mm
d6
81 mm
s
8 mm
T
3.5 mm