Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 15

  • ERIKS:13254225
  • Fabricant:087796028609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,39 €/ Unitéhors TVA

31,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 75x2
Diamètre extérieur
98 mm
Largeur
13 mm
B
13 mm
d3
98 mm
d4
90 mm
d6
76 mm
s
8 mm
T
3.5 mm