Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 14

  • ERIKS:11510678
  • Fabricant:013992173089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,37 €/ Unitéhors TVA

30,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 70x2
Diamètre extérieur
92 mm
Largeur
12 mm
B
12 mm
d3
92 mm
d4
85 mm
d6
71 mm
s
8 mm
T
3.5 mm