21,95 €/ Unitéhors TVA
26,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | KM |
Dimension de filetage | M 65x2 |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 12 mm |
B | 12 mm |
d3 | 85 mm |
d4 | 79 mm |
d6 | 66 mm |
s | 7 mm |
T | 3 mm |