Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 12

  • ERIKS:11510676
  • Fabricant:087796028562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,15 €/ Unitéhors TVA

21,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 60x2
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
11 mm
B
11 mm
d3
80 mm
d4
73 mm
d6
61 mm
s
7 mm
T
3 mm