Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 1

  • ERIKS:13167689
  • Fabricant:087796212732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,10 €/ Unitéhors TVA

6,17 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 12x1
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
4 mm
B
4 mm
d3
22 mm
d4
17 mm
d6
12.5 mm
s
3 mm
T
2 mm