Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 0

  • ERIKS:13167690
  • Fabricant:087796212725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,10 €/ Unitéhors TVA

6,17 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 10x0.75
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
4 mm
B
4 mm
d3
18 mm
d4
13 mm
d6
10.5 mm
s
3 mm
T
2 mm