540,05 €/ Unitéhors TVA
653,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | HM |
Dimension de filetage | Tr220x4 |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 30 mm |
B | 30 mm |
d3 | 260 mm |
d4 | 242 mm |
d6 | 222 mm |
Dp | 229 mm |
i | 12 mm |
s | 20 mm |
T | 9 mm |