5 466,35 €/ Unitéhors TVA
6 614,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | HM |
Dimension de filetage | Tr460x5 |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Largeur | 75 mm |
B | 75 mm |
d3 | 580 mm |
d4 | 540 mm |
d6 | 462.5 mm |
Dp | 497 mm |
i | 27 mm |
s | 36 mm |
T | 20 mm |