Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine HM 3180

  • ERIKS:12826688
  • Fabricant:087796251373
Image 1
Ajouter à la liste

3 853,20 €/ Unitéhors TVA

4 662,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
HM
Dimension de filetage
Tr400x5
Diamètre extérieur
520 mm
Largeur
62 mm
B
62 mm
d3
520 mm
d4
470 mm
d6
402.5 mm
Dp
439 mm
i
27 mm
s
32 mm
T
18 mm