Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine HM 3176

  • ERIKS:12826681
  • Fabricant:087796251366
Image 1
Ajouter à la liste

3 302,34 €/ Unitéhors TVA

3 995,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
HM
Dimension de filetage
Tr380x5
Diamètre extérieur
490 mm
Largeur
60 mm
B
60 mm
d3
490 mm
d4
450 mm
d6
382.5 mm
Dp
414 mm
i
21 mm
s
32 mm
T
18 mm