Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine HM 3172

  • ERIKS:12826676
  • Fabricant:087796251359
Image 1
Ajouter à la liste

2 806,72 €/ Unitéhors TVA

3 396,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
HM
Dimension de filetage
Tr360x5
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
58 mm
B
58 mm
d3
460 mm
d4
420 mm
d6
362.5 mm
Dp
392 mm
i
21 mm
s
28 mm
T
15 mm