Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine HM 3168

  • ERIKS:12826669
  • Fabricant:087796251342
Image 1
Ajouter à la liste

2 368,53 €/ Unitéhors TVA

2 865,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
HM
Dimension de filetage
Tr340x5
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
55 mm
B
55 mm
d3
440 mm
d4
400 mm
d6
342.5 mm
Dp
372 mm
i
21 mm
s
28 mm
T
15 mm