1 215,03 €/ Unitéhors TVA
1 470,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | HM |
Dimension de filetage | Tr300x4 |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 40 mm |
B | 40 mm |
d3 | 380 mm |
d4 | 340 mm |
d6 | 302 mm |
Dp | 326 mm |
i | 18 mm |
s | 24 mm |
T | 12 mm |