2 629,28 €/ Unitéhors TVA
3 181,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | HM |
Dimension de filetage | Tr420x5 |
Diamètre extérieur | 490 mm |
Largeur | 52 mm |
B | 52 mm |
d3 | 490 mm |
d4 | 462 mm |
d6 | 422.5 mm |
Dp | 438 mm |
i | 18 mm |
s | 32 mm |
T | 14 mm |