2 339,89 €/ Unitéhors TVA
2 831,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | HM |
Dimension de filetage | Tr400x5 |
Diamètre extérieur | 470 mm |
Largeur | 52 mm |
B | 52 mm |
d3 | 470 mm |
d4 | 442 mm |
d6 | 402.5 mm |
Dp | 418 mm |
i | 18 mm |
s | 28 mm |
T | 14 mm |