Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine HM 3076

  • ERIKS:12826598
  • Fabricant:087796251229
Image 1
Ajouter à la liste

2 046,65 €/ Unitéhors TVA

2 476,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
HM
Dimension de filetage
Tr380x5
Diamètre extérieur
450 mm
Largeur
48 mm
B
48 mm
d3
450 mm
d4
422 mm
d6
382.5 mm
Dp
398 mm
i
18 mm
s
28 mm
T
14 mm