Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine HM 3068

  • ERIKS:12826596
  • Fabricant:087796251205
Image 1
Ajouter à la liste

1 446,55 €/ Unitéhors TVA

1 750,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
HM
Dimension de filetage
Tr340x5
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
45 mm
B
45 mm
d3
400 mm
d4
376 mm
d6
342.5 mm
Dp
355 mm
i
15 mm
s
24 mm
T
12 mm