Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine HM 3064

  • ERIKS:12826591
  • Fabricant:013992155320
Image 1
Ajouter à la liste

1 249,23 €/ Unitéhors TVA

1 511,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
HM
Dimension de filetage
Tr320x5
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
42 mm
B
42 mm
d3
380 mm
d4
356 mm
d6
322.5 mm
Dp
335 mm
i
15 mm
s
24 mm
T
12 mm