Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine HM 3060

  • ERIKS:12826584
  • Fabricant:087796210615
Image 1
Ajouter à la liste

980,45 €/ Unitéhors TVA

1 186,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
HM
Dimension de filetage
Tr300x4
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
42 mm
B
42 mm
d3
360 mm
d4
336 mm
d6
302 mm
Dp
316 mm
i
15 mm
s
24 mm
T
12 mm