Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine HM 3056

  • ERIKS:12826579
  • Fabricant:087796251182
Image 1
Ajouter à la liste

836,61 €/ Unitéhors TVA

1 012,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
HM
Dimension de filetage
Tr280x4
Diamètre extérieur
330 mm
Largeur
38 mm
B
38 mm
d3
330 mm
d4
310 mm
d6
282 mm
Dp
293 mm
i
15 mm
s
24 mm
T
10 mm