Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine HM 3052

  • ERIKS:12826572
  • Fabricant:087796251175
Image 1
Ajouter à la liste

701,11 €/ Unitéhors TVA

848,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
HM
Dimension de filetage
Tr260x4
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
34 mm
B
34 mm
d3
310 mm
d4
290 mm
d6
262 mm
Dp
273 mm
i
15 mm
s
20 mm
T
10 mm