Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine HM 3048

  • ERIKS:12826565
  • Fabricant:087796147119
Image 1
Ajouter à la liste

677,31 €/ Unitéhors TVA

819,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
HM
Dimension de filetage
Tr240x4
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
34 mm
B
34 mm
d3
290 mm
d4
270 mm
d6
242 mm
Dp
253 mm
i
15 mm
s
20 mm
T
10 mm