Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle SNT 532

  • ERIKS:12603346
  • Fabricant:087796316294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 383,00 €/ Unitéhors TVA

1 673,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SNT
Largeur extérieur de roulement
290 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
550 mm
Hauteur
344 mm
Hauteur de l'ae
170 mm
Hauteur du pied
60 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
470 mm
Matériau du boîtier
Fonte