1 106,02 €/ Unitéhors TVA
1 338,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SNT |
Largeur extérieur de roulement | 270 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 530 mm |
Hauteur | 323 mm |
Hauteur de l'ae | 160 mm |
Hauteur du pied | 60 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 450 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |