Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle SNT 524-620

  • ERIKS:12603336
  • Fabricant:087796316256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

565,16 €/ Unitéhors TVA

683,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SNT
Largeur extérieur de roulement
215 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
410 mm
Hauteur
271 mm
Hauteur de l'ae
140 mm
Hauteur du pied
45 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
350 mm
Matériau du boîtier
Fonte