480,93 €/ Unitéhors TVA
581,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SNT |
Largeur extérieur de roulement | 200 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 410 mm |
Hauteur | 242 mm |
Hauteur de l'ae | 125 mm |
Hauteur du pied | 45 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 350 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |