Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle SNT 520-617

  • ERIKS:12603333
  • Fabricant:087796316232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

354,16 €/ Unitéhors TVA

428,53 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SNT
Largeur extérieur de roulement
180 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
380 mm
Hauteur
218 mm
Hauteur de l'ae
112 mm
Hauteur du pied
40 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
320 mm
Matériau du boîtier
Fonte