Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle SNT 518-615

  • ERIKS:12603329
  • Fabricant:087796316218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

271,99 €/ Unitéhors TVA

329,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SNT
Largeur extérieur de roulement
160 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
345 mm
Hauteur
194 mm
Hauteur de l'ae
100 mm
Hauteur du pied
35 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
290 mm
Matériau du boîtier
Fonte