Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle SNT 513-611

  • ERIKS:12603311
  • Fabricant:087796316171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

149,54 €/ Unitéhors TVA

180,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SNT
Largeur extérieur de roulement
120 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
275 mm
Hauteur
150 mm
Hauteur de l'ae
80 mm
Hauteur du pied
30 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
230 mm
Matériau du boîtier
Fonte