Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle SNT 512-610

  • ERIKS:12603308
  • Fabricant:087796316164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

139,15 €/ Unitéhors TVA

168,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SNT
Largeur extérieur de roulement
110 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
255 mm
Hauteur
134 mm
Hauteur de l'ae
70 mm
Hauteur du pied
30 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
210 mm
Matériau du boîtier
Fonte