Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle SNT 507-606

  • ERIKS:12603299
  • Fabricant:087796316119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,27 €/ Unitéhors TVA

95,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SNT
Largeur extérieur de roulement
72 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
185 mm
Hauteur
93 mm
Hauteur de l'ae
50 mm
Hauteur du pied
22 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
150 mm
Matériau du boîtier
Fonte