Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle SNT 505

  • ERIKS:12603295
  • Fabricant:087796316096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,98 €/ Unitéhors TVA

107,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SNT
Largeur extérieur de roulement
52 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
165 mm
Hauteur
74 mm
Hauteur de l'ae
40 mm
Hauteur du pied
19 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Matériau du boîtier
Fonte