Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle SNT 217

  • ERIKS:12603258
  • Fabricant:087796316072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

261,48 €/ Unitéhors TVA

316,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SNT
Largeur extérieur de roulement
150 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
320 mm
Hauteur
183 mm
Hauteur de l'ae
95 mm
Hauteur du pied
32 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
268 mm
Matériau du boîtier
Fonte