186,51 €/ Unitéhors TVA
225,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SNT |
Largeur extérieur de roulement | 130 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 280 mm |
Hauteur | 155 mm |
Hauteur de l'ae | 80 mm |
Hauteur du pied | 30 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 238 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |