Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle SNT 213

  • ERIKS:12603253
  • Fabricant:087796316041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

161,71 €/ Unitéhors TVA

195,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SNT
Largeur extérieur de roulement
120 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
275 mm
Hauteur
149 mm
Hauteur de l'ae
80 mm
Hauteur du pied
30 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
238 mm
Matériau du boîtier
Fonte