Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle SNT 212

  • ERIKS:12603250
  • Fabricant:087796316034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

141,84 €/ Unitéhors TVA

171,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SNT
Largeur extérieur de roulement
110 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
255 mm
Hauteur
134 mm
Hauteur de l'ae
70 mm
Hauteur du pied
30 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
215 mm
Matériau du boîtier
Fonte