Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle SNT 208-307

  • ERIKS:12603242
  • Fabricant:087796315990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

102,84 €/ Unitéhors TVA

124,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SNT
Largeur extérieur de roulement
80 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
205 mm
Hauteur
108 mm
Hauteur de l'ae
60 mm
Hauteur du pied
25 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
170 mm
Matériau du boîtier
Fonte