Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle en 2 parties 4-trous Fonte S38

  • ERIKS:24044099
  • Fabricant:013992035967
Image 1
Ajouter à la liste

6 663,42 €/ Unitéhors TVA

8 062,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
S
Longueur
958 mm
Hauteur
790 mm
Hauteur de l'ae
394 mm
Hauteur du pied
60 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Entraxes des trous de fixation
768 mm
Dimension de filetage
M 30
Matériau du boîtier
Fonte