Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle en 2 parties 4-trous Fonte S34

  • ERIKS:24044095
  • Fabricant:013992035929
Image 1
Ajouter à la liste

3 186,12 €/ Unitéhors TVA

3 855,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
S
Longueur
686 mm
Hauteur
610 mm
Hauteur de l'ae
305 mm
Hauteur du pied
50 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Entraxes des trous de fixation
508 mm
Dimension de filetage
M 30
Matériau du boîtier
Fonte