Eriks
TIMKEN

TIMKEN Corps de palier à semelle en 2 parties 4-trous Fonte S31

  • ERIKS:24044092
  • Fabricant:013992035899
Image 1
Ajouter à la liste

1 567,38 €/ Unitéhors TVA

1 896,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
S
Longueur
636 mm
Hauteur
470 mm
Hauteur de l'ae
210 mm
Hauteur du pied
50 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Entraxes des trous de fixation
558 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte